Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 M10X 1.5

  • ERIKS:23105138
  • Fabrikant:7320760217030
Image 1
HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 63,52/ stukexcl. btw

€ 76,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
10
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Dikte
11 mm