Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 M24X 3

  • ERIKS:11681845
  • Fabrikant:7320760105603
Image 1
HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 131,20/ stukexcl. btw

€ 158,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed buitenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS