Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 M18X 2.5

  • ERIKS:11681842
  • Fabrikant:7320760105573
Image 1
HSS Snijmoer voor metrische schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 80,00/ stukexcl. btw

€ 96,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
18
Materiaal
HSS