Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 MF18X 1.5

  • ERIKS:11681892
  • Fabrikant:7320760206461
Image 1
HSS Snijmoer voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 112,00/ stukexcl. btw

€ 135,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
18
Spoed buitenschroefdraad
1.5 mm
Materiaal
HSS