Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 MF12X 1.5

  • ERIKS:11681889
  • Fabrikant:7320760206416
Image 1
HSS Snijmoer voor metrisch-fijn schroefdraad BS 1127:1950 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 73,92/ stukexcl. btw

€ 89,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
12
Materiaal
HSS