Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor gasschroefdraad DIN 382 3/8X 19 TPI

  • ERIKS:23105179
  • Fabrikant:7320760217481
Image 1
HSS Snijmoer voor gasschroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 114,40/ stukexcl. btw

€ 138,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed buitenschroefdraad
19 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Dikte
14 mm