Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor gasschroefdraad DIN 382 3/4X 14 TPI

  • ERIKS:23105183
  • Fabrikant:7320760217474
Image 1
HSS Snijmoer voor gasschroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 216,80/ stukexcl. btw

€ 262,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/4 in
Spoed buitenschroefdraad
14 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Dikte
18 mm