Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer voor gasschroefdraad DIN 382 1.1/4X 11 TPI

  • ERIKS:23105178
  • Fabrikant:7320760217399
Image 1
HSS Snijmoer voor gasschroefdraad DIN 382 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 425,60/ stukexcl. btw

€ 514,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1.1/4 in
Spoed buitenschroefdraad
11 in
Materiaal
HSS
DIN-norm
382
Dikte
20 mm