Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijmoer BS 1127:1950 M14X1.5 F312

  • ERIKS:11681890
  • Fabrikant:7320760206430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 91,20/ stukexcl. btw

€ 110,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
F312
Type
MF Dienuts
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
14
Materiaal
HSS
Diameter
14 mm
Type schroefdraad
Metrisch fijn
Spoed schroefdraad
1.5 mm
Snijmateriaal
HSS
Snijrichting
Rechtse draad