Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten MF33X2

  • ERIKS:23102901
  • Fabrikant:7320760096611
Image 1
HSS Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 272,00/ stukexcl. btw

€ 329,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
33
Spoed binnenschroefdraad
2 mm
DIN-norm
ISO 529 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
151 mm
Schroefdraadlengte
41 mm
Vierkante kop
18 mm