€ 207,20/ stukexcl. btw
€ 250,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | 30 |
Spoed binnenschroefdraad | 2 mm |
DIN-norm | ISO 529 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 138 mm |
Schroefdraadlengte | 41 mm |
Asdiameter | 20 mm |
Vierkante kop | 16 mm |