Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten MF16X1.5

  • ERIKS:11680955
  • Fabrikant:7320760096222
Image 1
HSS Machinetap voor metrisch-fijn schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 49,04/ stukexcl. btw

€ 59,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch fijn
Draadmaat (M..)
16
DIN-norm
ISO 529 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
102 mm
Schroefdraadlengte
24 mm
Vierkante kop
10 mm