Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap voor gasschroefdraad ISO 2284 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten G (BSP) 3/8X19 TPI

  • ERIKS:11681481
  • Fabrikant:7320760157237
Image 1
HSS Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat ISO 2284 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 41,04/ stukexcl. btw

€ 49,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
ISO 2284 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
75 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Vierkante kop
10 mm