Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap voor gasschroefdraad ISO 2284 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten G (BSP) 1/8X28 TPI

  • ERIKS:23103119
  • Fabrikant:7320760099285
Image 1
HSS Machinetap voor gasschroefdraad ongecoat ISO 2284 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 20,68/ stukexcl. btw

€ 25,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
G (BSP)
Draadmaat
1/8 in
Spoed binnenschroefdraad
28 in
DIN-norm
ISO 2284 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
59 mm
Schroefdraadlengte
15 mm
Asdiameter
8 mm