€ 27,64/ stukexcl. btw
€ 33,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
DIN-norm | ISO 2284 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 67 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Vierkante kop | 8 mm |