€ 58,08/ stukexcl. btw
€ 70,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | G (BSP) |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | ISO 2284 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 87 mm |
Schroefdraadlengte | 26 mm |
Asdiameter | 16 mm |