€ 29,40/ stukexcl. btw
€ 35,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNF |
Draadmaat | 1/2 in |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
DIN-norm | ISO 529 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 89 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 9 mm |