€ 28,92/ stukexcl. btw
€ 34,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | UNC |
Draadmaat | 7/16 in |
Spoed binnenschroefdraad | 14 in |
DIN-norm | ISO 529 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 85 mm |
Schroefdraadlengte | 19 mm |
Asdiameter | 8 mm |