Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met UNC schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UNC 3/4X10 TPI

  • ERIKS:11681125
  • Fabrikant:7320760153888
Image 1
HSS Machinetap voor UNC schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 56,64/ stukexcl. btw

€ 68,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UNC
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
10 in
DIN-norm
ISO 529 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
112 mm
Schroefdraadlengte
29 mm
Asdiameter
14 mm