Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met UN schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten UN 1.3/16X12 TPI

  • ERIKS:11681515
  • Fabrikant:7320760200902
Image 1
HSS Machinetap voor UN schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 242,40/ stukexcl. btw

€ 293,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
UN
Draadmaat
1.3/16 in
Spoed binnenschroefdraad
12 in
DIN-norm
ISO 529 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
137 mm
Schroefdraadlengte
37 mm
Vierkante kop
18 mm