€ 68,64/ stukexcl. btw
€ 83,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | BSPT |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 19 in |
DIN-norm | ISO 2284 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 75 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Vierkante kop | 10 mm |