Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met Rc schroefdraad ISO 2284 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten BSPT 1X11 TPI

  • ERIKS:23102730
  • Fabrikant:7320760099445
Image 1
HSS Machinetap voor Rc schroefdraad ongecoat ISO 2284 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en koper
Opslaan in lijst

€ 242,40/ stukexcl. btw

€ 293,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
1 in
Spoed binnenschroefdraad
11 in
DIN-norm
ISO 2284 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
109 mm
Schroefdraadlengte
33 mm
Asdiameter
25 mm
Vierkante kop
20 mm