Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met Rc schroefdraad ISO 2284 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten BSPT 1/4X19 TPI

  • ERIKS:23102796
  • Fabrikant:7320760099483
Image 1
HSS Machinetap voor Rc schroefdraad ongecoat ISO 2284 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor gietijzer en koper
Opslaan in lijst

€ 46,16/ stukexcl. btw

€ 55,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSPT
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
19 in
DIN-norm
ISO 2284 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
67 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm