€ 70,00/ stukexcl. btw
€ 84,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Pg |
Draadmaat | 9 |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 40432 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 12 mm |
Vierkante kop | 9 mm |