€ 58,08/ stukexcl. btw
€ 70,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Pg |
Draadmaat | 7 |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
DIN-norm | 40432 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 70 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 9 mm |
Vierkante kop | 7 mm |