€ 260,80/ stukexcl. btw
€ 315,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Pg |
Draadmaat | 29 |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
DIN-norm | 40432 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Asdiameter | 28 mm |
Vierkante kop | 22 mm |