Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met PG schroefdraad DIN 40432 ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten PG 21X16 TPI

  • ERIKS:23101427
  • Fabrikant:7320760086629
Image 1
HSS Machinetap voor PG schroefdraad ongecoat DIN 40432 vorm rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 162,40/ stukexcl. btw

€ 196,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Pg
Draadmaat
21
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
22 mm
Vierkante kop
18 mm