€ 91,20/ stukexcl. btw
€ 110,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Pg |
Draadmaat | 13.5 |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 40432 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 16 mm |
Vierkante kop | 12 mm |