€ 83,20/ stukexcl. btw
€ 100,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | Pg |
Draadmaat | 11 |
Spoed binnenschroefdraad | 18 in |
DIN-norm | 40432 |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Asdiameter | 14 mm |
Vierkante kop | 11 mm |