Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met PG schroefdraad DIN 40432 ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten PG 11X18 TPI

  • ERIKS:23101433
  • Fabrikant:7320760086575
Image 1
HSS Machinetap voor PG schroefdraad ongecoat DIN 40432 vorm rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 83,20/ stukexcl. btw

€ 100,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Pg
Draadmaat
11
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
40432
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
22 mm
Asdiameter
14 mm
Vierkante kop
11 mm