Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met NPT schroefdraad ANSI B94.9 C ongecoat 1.5xD blinde gaten NPT 3/4X14 TPI

  • ERIKS:23102802
  • Fabrikant:7320760099902
Image 1
HSS Machinetap voor NPT schroefdraad ongecoat ~ANSI B94.9 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde gaten voor staal <850 N/mm²
Opslaan in lijst

€ 144,80/ stukexcl. btw

€ 175,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
NPT
Draadmaat
3/4 in
Spoed binnenschroefdraad
14 in
DIN-norm
ANSI B94.9 C
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
105 mm
Schroefdraadlengte
35 mm
Asdiameter
23 mm