€ 544,80/ stukexcl. btw
€ 659,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | NPT |
Draadmaat | 1.1/2 in |
DIN-norm | ANSI B94.9 C |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 135 mm |
Schroefdraadlengte | 43 mm |