Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met BSW schroefdraad ISO 529 C ongecoat 1.5xD blinde en doorlopende gaten BSW 5/16X18 TPI

  • ERIKS:11681332
  • Fabrikant:7320760098776
Image 1
HSS Machinetap voor BSW schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm², gietijzer, koper en messing, aluminiumlegeringen, duraplasten en vezelversterkte kunststoffen
Opslaan in lijst

€ 18,44/ stukexcl. btw

€ 22,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSW
Draadmaat
5/16 in
Spoed binnenschroefdraad
18 in
DIN-norm
ISO 529 C
Materiaal
HSS
Totale lengte
72 mm
Schroefdraadlengte
16 mm
Asdiameter
8 mm