€ 22,60/ stukexcl. btw
€ 27,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 3/8 in |
Spoed binnenschroefdraad | 16 in |
DIN-norm | ISO 529 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 80 mm |
Schroefdraadlengte | 18 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Vierkante kop | 8 mm |