€ 15,92/ stukexcl. btw
€ 19,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Draadsoort | BSW |
Draadmaat | 1/4 in |
Spoed binnenschroefdraad | 20 in |
DIN-norm | ISO 529 C |
Materiaal | HSS |
Totale lengte | 66 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Vierkante kop | 5 mm |