Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met BSW schroefdraad ISO 529 C 2xD blinde gaten BSW 1/4X20 TPI

  • ERIKS:11681348
  • Fabrikant:7320760201503
Image 1
HSS Machinetap voor BSW schroefdraad ISO 529 vorm C 40° gespiraliseerd 2xD blinde gaten voor staal <850 N/mm², roestvast staal
Opslaan in lijst

€ 23,28/ stukexcl. btw

€ 28,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
ISO 529 C
Materiaal
HSS
Geschikt voor potgaten
Ja
Totale lengte
66 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Vierkante kop
5 mm