Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met BSW schroefdraad ISO 529 B stoomontlaten 2.5xD doorlopende gaten BSW 3/8X16 TPI

  • ERIKS:11681367
  • Fabrikant:7320760201350
Image 1
HSS Machinetap voor BSW schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm², roestvast staal
Opslaan in lijst

€ 29,92/ stukexcl. btw

€ 36,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSW
Draadmaat
3/8 in
Spoed binnenschroefdraad
16 in
DIN-norm
ISO 529 B
Materiaal
HSS
Totale lengte
80 mm
Schroefdraadlengte
18 mm
Asdiameter
10 mm
Vierkante kop
8 mm