Eriks
DORMER

DORMER HSS Machinetap met BSW schroefdraad ISO 529 B stoomontlaten 2.5xD doorlopende gaten BSW 1/4X20 TPI

  • ERIKS:11681363
  • Fabrikant:7320760201312
Image 1
HSS Machinetap voor BSW schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm², roestvast staal
Opslaan in lijst

€ 21,16/ stukexcl. btw

€ 25,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
BSW
Draadmaat
1/4 in
Spoed binnenschroefdraad
20 in
DIN-norm
ISO 529 B
Materiaal
HSS
Totale lengte
66 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Vierkante kop
5 mm