€ 53,28/ stukexcl. btw
€ 64,47incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | B901 |
Type | Machine Reamer |
Werkende lengte | 2.2835 in |
Werkende lengte | 58 mm |
Totale lengte | 4.5276 in |
Totale lengte | 115 mm |
Schachtdiameter | 0.3126 in |
Snijrichting | Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend |
Snijmateriaal | Kobalt-snelstaal |
Met koelkanaal | Nee |