Eriks
DORMER

DORMER HSS Machineruimer BS 328 B 3/16 B901

  • ERIKS:11676837
  • Fabrikant:7320760180938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 38,48/ stukexcl. btw

€ 46,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
B901
Type
Machine Reamer
Werkende lengte
1.7323 in
Werkende lengte
44 mm
Totale lengte
3.4252 in
Totale lengte
87 mm
Schachtdiameter
0.1874 in
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechtssnijdend
Snijmateriaal
Kobalt-snelstaal
Met koelkanaal
Nee