€ 18,55/ stukexcl. btw
€ 22,45incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 9.5 mm |
Snijlengte | 115 mm |
Totale lengte | 175 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |