Eriks
DORMER

DORMER HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten Ø 1.7X 76 mm

  • ERIKS:11673029
  • Fabrikant:7320760010013
Image 1
HSS Lange spiraalboor met cilindrische schacht DIN 340 N 118° stoomontlaten 6xD voor algemeen gebruik in staal <850 N/mm², gietijzer, aluminiumlegeringen <0.5%, synthetische materialen zoals thermo- en duraplasten
Opslaan in lijst

€ 4,33/ stukexcl. btw

€ 5,24incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
1.7 mm
Snijlengte
50 mm
Totale lengte
76 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
340
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS