€ 11,31/ stukexcl. btw
€ 13,69incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 0.7 mm |
Snijlengte | 21 mm |
Totale lengte | 42 mm |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
DIN-norm | 340 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |