Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte trapboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten 180° stoomontlaten Ø 5.5X 89 mm

  • ERIKS:23092154
  • Fabrikant:7320760213728
Image 1
HSS Korte trapboor met cilindrische schacht voor doorlopende gaten 180° stoomontlaten 2.5xD voor staal <850 N/mm², roestvast automatenstaal en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 43,40/ stukexcl. btw

€ 52,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
5.5 mm
Snijlengte
43 mm
Totale lengte
89 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Type
Trapboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS