Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten(41 stuks)

  • ERIKS:23095925
  • Fabrikant:7320760030561
Image 1
HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzerA100: 6.0 mm - 10.0 mm x 0.1 mm
Opslaan in lijst

€ 286,65/ stukexcl. btw

€ 346,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS