Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten(25 stuks)

  • ERIKS:23091177
  • Fabrikant:7320760030578
Image 1
HSS Korte spiraalboren met cilindrische schacht in metalen cassette DIN 338 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzerA100: 1.0 mm - 13.0 mm x 0.5 mm
Opslaan in lijst

€ 179,40/ stukexcl. btw

€ 217,07incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Opnamesysteem
Cilindrisch
DIN-norm
338
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS