Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten Ø 48X 369 mm

  • ERIKS:23092469
  • Fabrikant:7320760024973
Image 1
HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 494,90/ stukexcl. btw

€ 598,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
48 mm
Snijlengte
220 mm
Totale lengte
369 mm
Opnamesysteem
Morseconus 4
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS