Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten Ø 27X 291 mm

  • ERIKS:23092003
  • Fabrikant:7320760024096
Image 1
HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 113,75/ stukexcl. btw

€ 137,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
27 mm
Snijlengte
170 mm
Totale lengte
291 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS