Eriks
DORMER

DORMER HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten Ø 24.5X 281 mm

  • ERIKS:23091953
  • Fabrikant:7320760023976
Image 1
HSS Korte spiraalboor met MC-schacht DIN 345 N 118° stoomontlaten 4xD voor staal <850 N/mm² en gietijzer
Opslaan in lijst

€ 97,50/ stukexcl. btw

€ 117,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Diameter
24.5 mm
Snijlengte
160 mm
Totale lengte
281 mm
Opnamesysteem
Morseconus 3
DIN-norm
345
Type
Spiraalboor
Coating
Gevaporiseerd
Tophoek
118 °
Materiaal
HSS