€ 79,80/ stukexcl. btw
€ 96,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Diameter | 22.23 mm |
Diameter | 7/8 in |
Snijlengte | 150 mm |
Totale lengte | 248 mm |
Opnamesysteem | Morseconus 2 |
DIN-norm | 345 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Gevaporiseerd |
Tophoek | 118 ° |
Materiaal | HSS |